マイクロキャストスプール MT1636RI

マイクロキャストスプール MT1636RI Avail(アベイル) マイクロキャストスプール MT1636RI Avail(アベイル)

シマノ 16メタニウムMGL用マイクロキャストスプールです。
16メタニウムMGLはパーミングのしやすいデザインと、軽量な自重によりオールマイティに活躍するリールです。
リールの使用目的も幅広いため、専用スプールも3種類をラインナップしました。
浅溝タイプのMT1620RIはベイトフィネス専用リールで扱うような軽量リグを正確にアプローチしたり、シャッドや小型クランクの早巻きをする際にベイトフィネス専用の小径スプールに比べて速いスピードでリトリーブが可能で、より手返し良く釣りが展開出来ます。
中間の溝深さとなるMT1636RIはミディアムライト~ヘビークラスのタックルに柔軟に対応するオールマイティなスプールです。
巻くラインの太さに応じて軽量ルアーから重めのルアーまで高い次元で使用可能です。
深溝タイプのMT1670Rはビッグサイズ狙いやパワフルなリバーバス攻略に。
また陸っぱりからの大遠投に不可欠な太ラインを充分ストックできるキャパシティです。
太いラインでヘビーカバーへテンポ良く打ち込んでいくフリッピングにもお勧めです。

適合機種16メタニウムMGL LEFT/RIGT 16メタニウムMGL HG LEFT/RIGT 16メタニウムMGL XG LEFT/RIGT 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス 質量(g)Microcast Spool MT1620RI:約11.4 Microcast Spool MT1636RI:約11.8 Microcast Spool MT1670R:約11.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量 溝深さ(mm)4.4 ベアリング内径(Φmm)5 ベアリング外径(Φmm)11 ベアリング幅(mm)4 糸巻量Microcast Spool MT1620RI:PE0.8-110m Microcast Spool MT1636RI:フロロカーボン3.5号(14lb)-50m Microcast Spool MT1670R:フロロカーボン4.0号(16lb)-95m 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
パープル(095673) 61963715
パープル(095673) 61963715
61963715 パープル(095673) パープル
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
レッド(095666) 61963731
レッド(095666) 61963731
61963731 レッド(095666) レッド
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする