曜日別特売

マイクロキャストスプール SXUM1618R ガンメタ

マイクロキャストスプール SXUM1618R ガンメタ - Avail(アベイル)

ABU モラムSX 1600C/1601C ULTRAMAG(マグネットブレーキタイプ)専用のマイクロキャストスプールです。
純正スプール(約14.5g)に対し、約7.3gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化しました。
これにより、スプールのレスポンスが向上し5g~2gなどの軽量ルアーのキャストを可能にし、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種ABU Morrum SX1600C / 1601C ULTRAMAG ABU Morrum SX1600C / 1601C ULTRAMAG FORELL ABU Morrum SX1600C / 1601C ULTRAMAG S2 ABU Morrum SX1600C / 1601C ULTRAMAG S2-V ※Hi-Speed / MAG / IVCB / ZXシリーズは適合しません材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキディスク:超々ジュラルミン ドライブピン:ステンレス質量(g)約7.0直径×幅W(mm)Φ35×23ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)10ベアリング幅(mm)4糸巻量PE0.6-80m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966996-104207
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする