曜日別特売

マイクロキャストブレーキ

マイクロキャストブレーキ - Avail(アベイル)

15/18アルデバラン50/30用マイクロキャストスプール専用のマグネットブレーキです。
※旧モデルとは違い、15/18アルデバラン専用モデルです。
スプール本体にブレーキユニットが付きませんので、スプール重量の増加を防ぎます。
より軽いルアーをキャストしたい場合はスプールの重量増加を抑えるためにマグネットブレーキとPEラインのコンビネーションがオススメです。

適合【スプール】Microcast Spool ALD1518TRI Microcast Spool ALD1532RI材質本体:ポリアセタール樹脂 磁石:ネオジム磁石 Φ4×3質量(g)6.3本体高さ(mm)20.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964826ALD15K(097257)
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする