Avail(アベイル)
マイクロキャストブレーキ 18BTM
18バンタムMGL用マイクロキャストスプールの2機種に対応するマグネットブレーキです。
スプール本体にブレーキユニットの重量が無くなりますので、スプール自体の重量の増加を防ぎます。
適合
【スプール】Microcast Spool 18BTM36RI Microcast Spool 18BTM58RI【リール】18バンタムMGL 各ギヤ比、左右ハンドルモデルとも共通です。
材質
本体:ポリアセタール樹脂(POM) 磁石:ネオジム磁石Φ4×3(6ヶ付属)
質量(g)
全長:5.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61959488
-96175
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください