曜日別特売

マイクロキャストブレーキ 21CNQ

マイクロキャストブレーキ 21CNQ - Avail(アベイル)

Microcast Spool 21CNQ専用のマグネットブレーキです。(純正スプールへの取り付け不可)
より軽いルアーをキャストしたい場合は、PEラインとマグネットブレーキのコンビネーションがおすすめです。

付属品Availオリジナルパーミングピン適合【リール】21カルカッタコンクエスト100/101/100HG/101HG 24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG 30/31質量(g)4.9マグネットネオジム磁石 Φ4mm×3mm(4ヶ装着済)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966016-101886
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする