マグネットブレーキ:MicrocastBrake ALD1224K
Microcast Spool ALD1224R専用のマグネットブレーキです。
本体にネオジム磁石(4×4mm)が5ヶ付属します。磁石の個数でブレーキの効きを調整します。
※Microcast Spool ALD1224R以外にはご利用頂けません。
磁石の取り付けについて
・N極とS極が交互に並ぶようにします。
・ブレーキ本体に磁石の取り付け穴は10ヶありますが、連続して配置した方がブレーキの効きは強くなります。
・磁石を取り外すときは、リールに付属のレンチ、 鉄製のドライバーなどを磁石にくっつけて引き抜いて下さい。
・磁石は5ヶ付属いたしますが、ブレーキの効きが強いときは磁石の個数を減らし、弱いときには磁石の個数を増やして調整してください。
・磁石の数を5個以上に増やす際には、4×4mmの磁石を別途ご注文下さい。