曜日別特売

マイクロキャストブレーキ AMB1518

マイクロキャストブレーキ AMB1518 - Avail(アベイル)

マイクロキャストブレーキ AMB1518
Microcast Spool AMB1518TR専用のマグネットブレーキです。
スプール本体にブレーキユニットを装着しませんので、スプール本体の重量の増加を防ぎます。
マグネットブレーキ本体はスクリュー方式によりブレーキディスクとの距離を調整できるので、ブレーキ力の細かな調整が可能です。
より軽いルアーをキャストしたい場合はスプールの重量増加を抑えるために、マグネットブレーキとPEラインの組み合わせがおすすめです。

適合【スプール】Microcast Spool AMB1518TR ※Microcast Spool AMB1520R/AMB1540R/AMB2518TRには不適合【リール】Microcast Spool AMB1518TRを装着した アンバサダー1500C/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) Oリング:ニトリルゴム 磁石:ネオジム磁石 Φ4×3 (4ヶ入り)質量(g)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964677-96168
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする