曜日別特売

マイクロキャストブレーキ AMB1540

マイクロキャストブレーキ AMB1540 - Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 1500C、2500C、3500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。
この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。
軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。
磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。
また渓流トラウトフィッシング等でPEラインを使用する場合はスプール重量が軽くなり、従来のマグネットの組み合わせですと効きが強すぎる事から、
付属する磁石のサイズを変更した「Microcast Brake AMB1520PE」を追加致しました。
お使いのタックルやサミング方法に合わせて、磁石のサイズと個数の組み合わせでベストセッティングを探ってみて下さい。

仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ適合【スプール】Microcast Spool AMB1540R/2540R/3540R 専用材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(白色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石寸法(mm)本体:Φ20×14 磁石:Φ4×3.5質量(g)本体:3.6 磁石:0.33(1ヶ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964668-86817
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする