曜日別特売

マイクロキャストブレーキ SXHS16

マイクロキャストブレーキ SXHS16 - Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur Morrum SX1600C/SX1601C Hi-Speed用のマイクロキャストスプールを マグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。
この商品はAvail製Microcast Spool MS-SXHS1618R専用のマグネットブレーキです。
軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。
磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。

適合【スプール】MS-SXHS1618R専用 純正プール及びMS-SXHS1618R以外のスプールには使用不可【リール】Microcast Spool MS-SXHS1618Rを装着した ABU Morrum SX1600C/SX1601C Hi-Speedセット内容マグネットブレーキユニット×1個 マグネット直径4mm×厚さ5mm×4個材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) 磁石:ネオジム磁石 Φ4×5 (4ヶ入り)質量(g)5.9マグネット最大装着数:マグネット直径4mm×厚さ5mmが6個装着可能 (購入時、マグネット直径4mm×厚さ5mm×4個が付属)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967030-104375
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする