マーブルノブ ショート
独特の模様をもった自社製ハンドルノブ。
素材からの削り出し~最終工程の研磨作業を熟練の職人の手により一つ一つ施しております。
ノブの精度はもちろん、指に張り付くようなしっとりとした握り心地もオススメポイントです。
全てのノブが2ボールベアリング仕様です。
ハンドルカラーやノブキャップに合わせてカラーコーディネートをお楽しみいただけます。
全長(mm)27.5
直径(Φmm)最大:17 ノブ最下部:13
質量(g)3.3
タイプハンドルノブ:マーブルノブ ショート
内容量1個