Avail(アベイル)
マーブル平ノブ レギュラー
独特の模様をもった自社製ハンドルノブで、リールとのカラーコーディネイトの幅がさらに広がります。
カラーは随時増えていく予定です。
全てのノブが2ボールベアリング仕様です。
適合ハンドル
【ABU・イスズ・ダイワ用】オフセットハンドルLT ABU用 75/80/85/90mm、パワーハンドルT4S ABU用 100/110mm、タフボックスハンドル カーディナル3/4シリーズ用 45/50mm、オフセットハンドルSTi2 ABU用 85/90/95/100/105mm
【シマノ用】オフセットハンドルLT シマノ用 75/80/85/90mm オフセットハンドル STi2.5 シマノ用 85/90mm オフセットハンドルSTi2 シマノ用 95/100/105mm スピニングハンドル2 シマノ用 35/37.5/40/42.5/45mm
材質
平ノブ本体:ポリエステル
全長(mm)
約33
質量(g)
約4.3
外径(Φmm)
ノブ最上部:約19.6 ノブ最下部:約15.2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61966497
5(102951)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966506
6(102968)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966515
8(102975)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966531
9(102982)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966540
10(102999)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966549
11(103002)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください