曜日別特売

メカニカルブレーキノブ Revo LTX用

メカニカルブレーキノブ Revo LTX用 - Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ Revo LTX用 - Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ Revo LTX用 - Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ Revo LTX用 - Avail(アベイル)

ABU製リール 13Revo/16Revo/ZENONシリーズに適合するメカニカルブレーキノブです。
スタードラグ、スプールなどと共に、カラーコーディネイトが可能です。

適合【リール】16Revo LTX BF8 16Revo SLC-IB 16Revo ALC-IB/ALC-BF7 17Revo LT7/LV7/LC6 15Revo Elite Aurora 64Limited 13Revo Elite POWER CRANK5/POWER CRANK6 13Revo Elite7/Elite8 13Revo Elite IB 5/7/ROCKET9 Revo LTX/LT/LTZ/MGX/ALT/Deez6 ZENON MG7/ZENON LTX/ZENON LTX/ZENON BEAST9材質アルミ合金質量(g)1.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962446オレンジ(095550)オレンジ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962455シャンパンゴールド(095598)シャンパンゴールド
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962471レッド(092764)レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする