曜日別特売

リテーナー用スクリュー

リテーナー用スクリュー - Avail(アベイル)

強度と硬度に優れた超々ジュラルミンを使用し、切削加工にて製作したAvailオリジナルスクリューです。Avail製ハンドルリテーナーを固定するために必要なパーツです。

適合ハンドル
【ABU イスズ ダイワ用】ピュアハンドルS(Type2) 60/65/70/75/80mm、 シングルピュアハンドルS 32.5/35/37.5/40mm、 オフセットハンドルLT 75/80/85/90mm、オフセットハンドルSTi2 85/90/95/100/105mm、パワーハンドルT4S 100/110mm 、Sトラッドハンドル 65/70/75/80mm
【シマノ用】オフセットハンドルLT 75/80/85/90mm オフセットハンドル STi2.5 85/90mm オフセットハンドルSTi2 95/100/105mm
適合【リテーナー】Availハンドル用 Bタイプ Availピュアハンドル用 9-10mm材質超々ジュラルミン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966750ブラック(103606)ブラック
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966725ガンメタ(103613)ガンメタ
オープン
779
857(税込)
取扱停止中
返品不可
61966741シャンパンゴールド(103620)シャンパンゴールド
オープン
779
857(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする