丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用

丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用 - Avail(アベイル)丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用 - Avail(アベイル)丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用 - Avail(アベイル)

ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。
1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。
すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。
アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。

適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG/3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。材質ジュラルミン(アルミ合金)質量(g)3.5タイプ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)22.0×7.7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964975ブラック(101015)ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964991レッド(101039)レッド
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965000金メッキ(101053)金メッキ
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964966クロム(097547)クロム
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする