曜日別特売

Shallow HD

Shallow HD - MTCWShallow HD - MTCWShallow HD - MTCWShallow HD - MTCWShallow HD - MTCWShallow HD - MTCW

アルミ削り出しで開発した、あたりが取れる浅溝スプール
また浅溝スプールなため余分なラインをまく必要もありません。
もちろんPE0.2 号のラインを60メートル巻くことができます。
その他にも糸止めが内側にありはみ出さない形状にデザインしたことで
引っ掛かりが無くなりライントラブルを減少させる他、スプールの側面には滑り止めの加工も施し、細かい手巻きが可能となっています。

仕様推奨ラライン:PE 0.2号 60m適合ダイワ クリスティア系寸法(mm)ベアリング:内3×外7×厚3質量(g)約10.3ベアリング内蔵:セラミックベアリング 2個素材超ジュラルミン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61968107ブラック(511670)ブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61968116チタンブルー(511687)チタンブルー
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61968125チタンゴールド(511694)チタンゴールド
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする