近年釣りユーザー様はライトゲーム・トラウトフィッシング・大型魚フィッシングゲームなど
種類に関係なくリールカスタム・リールチューニングに対し非常に敏感かつ良い物を求めかなりマニアックになってきています。
メーカーでは 100%化学合成油、エステル系オイル、ウレア系グリスなど希少価値がある素材を使用した製品を世に送り出してきました。
MTGG-SWHは業界初の素材であり最高峰の強靭さを誇るリチウム系グリスです。
MTGG-SWH はリチウム系の中でもリチウムコンプレックスグリスを使用しております。
リチウムコンプレックスグリスは他のリチウム系に比べせん断安定性が高いため粘度が落ちにくく、耐熱性にも大変優れています。
真夏の炎天下や照り返し、船上で長時間リールを放置しても落ちにくく、粘着し続けます。
ゲル構造で、構造自体の破壊も少ないため、水しぶきや海水を強力ブロックし、錆も防ぎます。
大型リール・大型ジギングリール キャスティングリール(マグロ・ヒラマサ etc)等 に最適です。
今までにない最高峰の強靭なグリスですが強さだけでなく、釣りをする上では欠かせない滑らかさも両立させました。
耐熱・耐水・防錆全てを兼ね備えた逸品です。