ハンドルノブ REGSAM IV

ハンドルノブ REGSAM IV - MTCWハンドルノブ REGSAM IV - MTCWハンドルノブ REGSAM IV - MTCW

軽量化を限界まで追求し、素材からデザインまでこだわりぬいた シマノ・ダイワ兼用ハンドルノブ
超軽量によりノブの重さを感じることなく巻くことができます。
躍動感を意識したデザインで 止まっていても動きのあるようなデザインで リールをかっこよく変身

仕様推奨番手:1000~2500番質量(g)約5.2内容本体 , 0.1シム , シマノ・ダイワ変更カラー素材超ジュラルミン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61968265ブラック(511953)ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
61968281ガンメタ(511960)ガンメタ
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
61968290チタンゴールド(511977)チタンゴールド
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする