ラインコート剤 プロテクション -飛-

ラインコート剤 プロテクション -飛- - MTCW

スプールやボビンに糸が巻いてある状態で直接塗布する際の浸透率、Protectionを塗布した状態の耐久性にかなりこだわり開発しました。
浸透率をよくしたことで、糸を巻いた状態でも、下のラインまでしっかり浸透します。
また耐久性もアップし、かつしなやかさも保持しすべての性能を上げています。
強靭なコートと樹脂成分を特殊配合したことで、摩擦抵抗を約37%軽減。
それにより飛距離向上にも成功しました。
PEのコシ・ハリ・色を復活させます。
PEは使用しているうちに毛羽立ってしまいますが、Protectionは毛羽立ちを最小限に抑えます。
もちろんPEだけでなくナイロン・フロロカーボン・エステルなど全てのライン、釣行に使用できます。

成分特殊フッ素・2種類オリジナルレジン内容1本100ml(1号300m巻き、約8個分)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61968509-511274
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする