曜日別特売

ワカサギリール土台用マグネット&プレート

ワカサギリール土台用マグネット&プレート - MTCW

どんなわかさぎ電動リールにも取り付けて使えるわかさぎリール汎用の土台用マグネット&プレートセット
わかさぎが掛かった時や急な巻き上げ時に浮き上がってしまうリールをマグネットでプレートへ固定します。
プレート上のデザインは全てレーザーで刻印されているため、見た目も格好良く、デザインにはサイズ等を測れる用に9cm まで測れる定規を取り入れているため、より実用的に使用することができます。
またレーザー刻印のため、使用による擦れや傷がついてもデザインが消えにくい仕様となっています。

内容プレート, 磁石プレート寸法(mm)90×20マグネット部寸法(mm)10×5素材プレート:ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61968841-511830
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする