曜日別特売

調整ステンシムセット ハンドルノブ・ラインローラー等

調整ステンシムセット ハンドルノブ・ラインローラー等 - MTCW

BBより少し小さく出来ているため、締め付けの際BBの回転の邪魔になりません。
精度やバリを出さないためにレーザーでカットしたシムになります。
最近のアングラーはかなりリールに対しシビアになっており多少のガタ付きでも気になることがあります。
そのため、0.05mm までのシムをご用意してあります。
MTCW メンテナンスサービスで培った経験をもとに、使用されることの多い、メインギア系・ハンドルノブ・ベアリング側シムの 3 種類の調整シムセットをご用意いたしました。
あらゆるリールシーンに対応しております。

材質ステンレス製内径×外径×厚さ(mm)4×6×0.05 4×6×0.1 4×6×0.2 4×6×0.3 ※4枚セット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61968895-510420
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする