グリーンクロス
熊出没注意標識 横 KSC-W02
熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。
山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。
目立つイラスト入りで視認性も優れています。
用途
熊出没の注意喚起に。
表示内容
熊出没注意
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
取付
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61973208
PP_300x450
1
取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
450
300
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
61973251
PP_300x600
1
取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
600
300
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
61973287
PP_450x600
1
取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
600
450
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
61973330
M_200x400
1
マグネット
200
400
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
61973409
S_200x400
0.2
ステッカー
200
400
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません