曜日別特売

熊出没注意注意看板 550x1400 KSCK-55-A

熊出没注意注意看板 550x1400 KSCK-55-A - グリーンクロス熊出没注意注意看板 550x1400 KSCK-55-A - グリーンクロス

熊出没注意看板は熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。
出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。
目立つイラスト入りで視認性も優れています。
自立用の鉄枠付になります。
無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。

用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付自立式縦(mm)1400横(mm)550表示内容熊出没注意内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61973147KSCK-55-A
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする