フルHD+超解像技術で高画質
暗所や逆光条件でも見やすく表示
16分割時も30fpsのなめらか動画を表示
最大32台のカメラ接続が拡張可能
新GUI採用で操作性向上
材質ケース部:アルミニウム合金、ステンレス鋼質量(kg)標準:12以下、照明灯付:14以下使用温度範囲(℃)-20~+40(凍結なきこと0以下は通電のこと)消費電力(W)40以下(照明灯追加時90以下)電源AC100V±10%(50/60Hz)構造IP66、耐塩害仕様 ※型名のS付機種は耐重塩害仕様有効画素数1920(H)×1080(V) 約208万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)標準:308×338×293、照明灯付:500×338×293機能電子増感・デジタル増感:各最大16倍、ダイレクトポジション塗装色マンセルN7(5分ツヤ)ズーム光学30倍、電子16倍(光学×電子で最大480倍)焦点距離(mm)4.5~135撮像素子1/2.8型CMOSセンサー画像サイズ1920×1080(フルHD)、1280×720(HD)、640×360(HVGAW)耐風速(m/s)動作可能 40以下、非動作・非破壊 60以下最低被写体照度(Lux)カラー:0.5(電子増感OFF)、0.03(電子増感ON、16倍)画角水平54.30°~2.08°、垂直32.56°~1.17°画像圧縮方式H.264、MJPEG ※MJPEGはフルHD非対応使用湿度範囲(%RH)90以下内容量1個