屋内複合一体型ネットワークカメラ

屋内複合一体型ネットワークカメラ - 三菱電機

動画圧縮規格H.265を採用
他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能
増設HDDで長時間記録
映像解析アプリケーションを接続可能

仕様【ビットレート】64kbps~24576kbps(解像度により対応ビットレートは変動)【回転部旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大500/秒)、オートパン 垂直-25~205(最大350/秒)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト【回転部プリセット ポジション数】256点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点)材質:アルミ、飾りカバー:PC+ABS樹脂 オフホワイト質量(kg)約1.8使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)12.95(クラス0機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)機能スーパーダイナミック、動き検知、プライバシーゾーン、自動追尾ズーム光学36倍、電子16倍(光学×電子で最大576倍)焦点距離(mm)4.25~153撮像素子1/2.8型MOSセンサー最低被写体照度(Lux)カラー0.015(最長露光時間1/30s)、0.001(最長露光時間16/30s)白黒0.006(最長露光時間1/30s)、0.0004(最長露光時間16/30s)フレームレート0.1、0.2、0.33、0.5、1、2、3、5、6、10、12、15、30、60fps画角水平66°~2.1°、垂直39°~1.2°対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、NTP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG/ユニキャスト、マルチキャスト外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×214(H)(飾りカバー含む)使用湿度範囲(%RH)10~90以下(結露なきこと)内容量1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効画素数
画像サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61972779NC-9500約123万画素1280×720(HD)、640×360(HVGAW)
596,900
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61972788NC-9520約210万画素1920×1080(フルHD)、1280×720(HD)、640×360(HVGAW)
814,100
659,800
725,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする