屋内全方位カメラ

屋内全方位カメラ 三菱電機

動画圧縮規格H.265を採用
他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能
増設HDDで長時間記録
映像解析アプリケーションを接続可能

仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フレームレート(H.265/H.264)】30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps 25fpsモード:1fps/3.1fps/4.2fps/6.25fps/8.3fps/12.5fps/20fps/25fps【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト 質量(g)約390 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)約6.7W(クラス0機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×50.5 対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11 有効画素数約510万画素 機能有(4エリア設定可能) ズーム光学1倍、デジタル1~4倍 解像度パノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、ダブルパノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、魚眼:2192×2192/1280×1280/640×640/320×320(レコーダ接続時 最大1280×1280) 、4画PTZ:1600×1200/1280×960/800×600/640×480/320×180(レコーダ接続時 最大1280×960) 焦点距離(mm)0.84 撮像素子1/3型CMOSセンサー ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター 補正機能逆光補正/強光補正 表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト 最低被写体照度(Lux)カラー時0.15(最長露光時間1/30s時)、0.01(最長露光時間16/30s時) 白黒時 0.1(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時) 制御モード【光量制御】フリッカレス(50Hz/60Hz)/ELC 画角水平186°、垂直186° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Forefox 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク ダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時) 音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ) 対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X 画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと) 内容量1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61972727 NC-9700
187,100
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする