高速フレームFAカメラ

高速フレームFAカメラ - 三菱電機

高速移動体の撮影が可能
カメラとシーケンサ間の高精度な時刻同期を実現
3倍可変焦点(バリフォーカル)レンズを採用

仕様画像配信:2ストリーム(メイン/サブ)メインストリーム(記録用):SXVGA、VGA、サブストリーム(GOT表示用):VGA、QVGA質量(g)320以下使用温度範囲(℃)-10~50電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)※PoE HUBが必要です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×155×48(レンズカバー含む、突起部除く)焦点距離(mm)f=3~9撮像素子1/3型CMOSセンサー画像サイズ320×240(QVGA)※、640×480(VGA)、1280×960(SXVGA) ※ 320×240(QVGA)はサブストリーム(10fps以下)のみ対応。使用レンズ約3倍可変焦点(バリフォーカル)レンズ(レンズ一体型)最低被写体照度(Lux)2(カラー時)フレームレートメインストリーム(SXVGA:10/30fps、VGA:10/30/120/200fps※) サブストリーム (VGA、QVGA共通:1/5/10fps) ※ 200fpsはFAC-1020のみ対応。設置距離(mm)500~∞画角水平:95.9°~33.6°、垂直:68.4°~25.2°電子シャッタ方式1/30~1/10000(12段階から選択可能)画像圧縮方式MJPEG使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)内容量1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61972691FAC-1000
154,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61972761FAC-1020
206,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする