曜日別特売

警察官立寄所PET板 横 120x360

警察官立寄所PET板 横 120x360 - グリーンクロス警察官立寄所PET板 横 120x360 - グリーンクロス警察官立寄所PET板 横 120x360 - グリーンクロス

ドアや壁などに貼り付け、周囲への注意を促します。
簡単に貼り付けることができます。

用途不審者・万引き・空き巣などの防犯に。厚さ(mm)1取付両面テープ/ビス等(別売)縦(mm)120横(mm)360表示内容警察官立寄所内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※貼付用の部品は付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61973856
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61973865
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61973881
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61973890
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6197389068734849120x360銀 警察官立寄所PET板横 120x360 グリーンクロス 68734849警察官立寄所PET板横 120x360グリーンクロス1枚
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする