曜日別特売

ピッキングカート(ネスティング仕様)

ピッキングカート(ネスティング仕様) - サカエピッキングカート(ネスティング仕様) - サカエピッキングカート(ネスティング仕様) - サカエピッキングカート(ネスティング仕様) - サカエピッキングカート(ネスティング仕様) - サカエ

ピッキング作業や梱包作業をより効率化するピッキングカート!ネスティング可能なので、使わない時はまとめて収納できます。
コンテナを降ろさなくても、差し込むだけで作業台上での作業が可能です。
コンテナ最大4つまで運搬可能。

パールホワイト高さ(mm)980材質(本体)スチール奥行(mm)730間口(mm)1060耐荷重(kg/段)(棚板1段)20キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム車キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62075670PCN-1073FW42あり(×2輪)、フロアストッパーあり
107,000
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62075661PCN-1073W40あり(×2輪)、フロアストッパーなし
98,700
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする