曜日別特売

フードモデル 乳類 ミルク哺乳瓶 IWMシリーズ

フードモデル 乳類 ミルク哺乳瓶 IWMシリーズ - イワイサンプルフードモデル 乳類 ミルク哺乳瓶 IWMシリーズ - イワイサンプルフードモデル 乳類 ミルク哺乳瓶 IWMシリーズ - イワイサンプルフードモデル 乳類 ミルク哺乳瓶 IWMシリーズ - イワイサンプル

「日本食品標準成分表」に基づく「栄養価表示シール」付。
哺乳瓶は、日常でわかりやすく本物の耐熱ガラス製200mLのものを使用しております。
食品の持つ正確な特徴・大きさ・量目をつたえることのできる指導ツールです。

材質本体/軟質PVC樹脂、哺乳瓶/耐熱ガラス、哺乳瓶乳首/シリコーンゴム規格哺乳瓶大200mLサイズ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
内容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62160467IWM-1505063-6506-24
2,960
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62160476IWM-210010063-6506-25
3,800
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62160485IWM-312012063-6506-26
3,970
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62160501IWM-413013063-6506-27
4,030
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62160510IWM-515015063-6506-28
4,250
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62160519IWM-618018063-6506-29
4,310
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62160528IWM-720020063-6506-30
4,480
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする