吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ

吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ - オールウェイズ

ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎ、やさしく歯みがきができます。
狭い口内でも磨きやすい小さいヘッドです。
ポータブル吸引器に接続するだけで使えます。(吸引カテーテル8Fr~12Fr)
口腔の奥の方や舌・口蓋側に歯ブラシを挿入したり、障がいのある子どもや障がいにより生じた叢生歯列に使用したりすることを想定し設計しています。

材質柄部/ABS樹脂、毛部/ナイロン、ジョイント部/シリコーンゴムやわらかめ適合サイズ【吸引カテーテルサイズ】8Fr~12Fr耐熱温度(℃)【柄部・毛部】80【ジョイント部】160毛の細さ(mm)5内容量1箱(12本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
毛丈(mm)
本体長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62159837CT-S-GN-12Pグリーン6約174(ジョイント未装着時)、約195(ジョイント装着時)63-4156-36
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62159846CT-S-PK-12Pピンク6約174(ジョイント未装着時)、約195(ジョイント装着時)63-4156-37
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62159855CT-S-YE-12Pイエロー6約174(ジョイント未装着時)、約195(ジョイント装着時)63-4156-38
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62159871CT-L-GN-12Pグリーン7約189(ジョイント未装着時)、約215(ジョイント装着時)63-4156-39
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62159880CT-L-PK-12Pピンク7約189(ジョイント未装着時)、約215(ジョイント装着時)63-4156-40
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62159889CT-L-YE-12Pイエロー7約189(ジョイント未装着時)、約215(ジョイント装着時)63-4156-41
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする