曜日別特売

さわやかチェアPTN

さわやかチェアPTN - ウチエさわやかチェアPTN - ウチエさわやかチェアPTN - ウチエさわやかチェアPTN - ウチエさわやかチェアPTN - ウチエさわやかチェアPTN - ウチエさわやかチェアPTN - ウチエ

全幅がコンパクト!さわやかチェアPTの全幅53.5cmより3.5cm短い50cmです。
体格、身体状況などに合わせて、背シートの奥行が調節できます。
肘掛けの高さは、便座から19、21.5、24cmの3段階の調節ができます。
座面の高さは4段階(37~46cm、3cm刻み)の調節が可能です。
足引きスペースがありますので、立ち上がりがラクに行えます。
バケツが二重になっております。万が一の漏れにも安心です。

付属品布製ペーパーホルダー×1個、ニオワン(消臭剤)×5袋(サンプル)材質本体/天然木、便座/(表)ポリウレタン・(裏)ABS、バケツ・二重バケツ/ポリプロピレン質量(kg)約17容量(L)10耐荷重(kg)約100寸法(cm)【肘から便座】19/21.5/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×60×80.5~89.5高さ(cm)【便座】37~46アズワン品番62-9231-15奥行き(cm)【便座】43.5【背シート】46/48座幅(cm)【肘~肘】39.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621581308261
70,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする