曜日別特売

水分補給の匠 緑茶味

水分補給の匠 緑茶味 - SARAYA(サラヤ)

かんたん!に作れてクイック!
補給[ゼリーの素]水でもお茶でも混ぜるだけで簡単にできる本格的な味わいの即席お茶ゼリーです。
夏はアイスで冬はホットで、毎日の水分補給がおいしく楽しめます。

使用方法
即席お茶ゼリーの素。水または湯100mLに対して本品6gをかき混ぜながら加え、そのまま30秒ほどかき混ぜてください。約15分後にゼリーになります。
※水の温度や硬度によってゼリーの硬さが異なる場合があります。
※冷蔵庫や保温庫で適当な温度に調整してお召し上がりください。
材質容器(袋):PE・M・PET形状その他容器仕様パック・手裂無し・チャック付き(減容容器)|スタンド外観淡緑色~緑色アズワン品番63-4061-74香味緑茶味内容量1ケース(12袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6215978558009
42,240
41,980
45,338(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする