曜日別特売

とろみ名人マルチクイック

とろみ名人マルチクイック - SARAYA(サラヤ)

牛乳や濃厚流動食にもしっかりとろみづけ! [とろみ調整食品] どんな食品に対しても同じ添加量で同じとろみの状態に仕上がります。とろみがつくのも安定するのもすばやいとろみ調整食品です。

使用方法飲み物や食べ物にとろみをつけるときは、かき混ぜながら少量ずつ加えてください。材質PE/PA/PET形状顆粒容器仕様パック・手裂有り・チャック付き(減容容器)|スタンド(自立パックの場合)外観黄味のある白色顆粒アズワン品番63-4061-77内容量1ケース(12袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6215976758020
60,600
59,980
64,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする