EFFORT(エホート)
エホート 鬼神 鉄・ステン 125x1.6x28P
サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途
適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管
刃数
28
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.6
内容量
1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220405
EMS-125
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください