曜日別特売

エホート 鬼神 鉄・ステン 160x1.8x36P

エホート 鬼神 鉄・ステン 160x1.8x36P - EFFORT(エホート)エホート 鬼神 鉄・ステン 160x1.8x36P - EFFORT(エホート)

サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット

用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)1.8内容量1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220421EMS-160
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする