EFFORT(エホート)
エホート アークダイヤ キッチンパネル用
キッチンパネルの切断面が綺麗に仕上がります。硬質材料・複合材料を加工出来ます。電着ダイヤの2~10倍の耐久力。(メーカーテストによる) 集塵丸鋸でご使用下さい。
用途
適応材料:キッチンパネル、FRP、メラミン
粒度
#80/#100
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
内容量
1枚
注意
※集塵丸鋸でご使用下さい。メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62219845
K-100
100
¥
13,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62219861
K-125
125
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください