EFFORT(エホート)
エホート 黒豹 パーチクルボード用 125x1.6x18P
床下難材、パーチも一発切断!500カット(1カット455mm、被削材35mm厚)。特殊超硬チップ(HRA93.5)により、耐摩耗性アップ!
用途
適応材料:パーチクル、窯業サイディング、ケイカル、耐火野地板など。
刃数
18
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.6
内容量
1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220229
EKH-P125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください