曜日別特売

エホート 黒豹 パーチクルボード用 165x1.6x24P

エホート 黒豹 パーチクルボード用 165x1.6x24P - EFFORT(エホート)エホート 黒豹 パーチクルボード用 165x1.6x24P - EFFORT(エホート)

床下難材、パーチも一発切断!500カット(1カット455mm、被削材35mm厚)。特殊超硬チップ(HRA93.5)により、耐摩耗性アップ!

用途適応材料:パーチクル、窯業サイディング、ケイカル、耐火野地板など。刃数24穴径(Φmm)20外径(Φmm)165刃厚(mm)1.6内容量1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220238EKH-P165
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする