曜日別特売

エホート 金狼チップソー 190x52P

エホート 金狼チップソー 190x52P - EFFORT(エホート)

業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。

用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。刃数52穴径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6内容量1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220299EKR-190
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする