曜日別特売

スーパーF-Ⅱ

スーパーF-Ⅱ - 高速電機(富士製砥)

はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性・作業性が良い砥石です。

用途ブロック、レンガ、コンクリート、タイルなどその他【補強】BF粒度24厚さ(mm)6砥材GC穴径(Φmm)15硬度M最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62223546100×6×15 GC24M
8,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする