曜日別特売

次世代型研削砥石 JITAN 高速度用

次世代型研削砥石 JITAN 高速度用 - 高速電機(富士製砥)

ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。
研削時に跳ね返る振動が少ないです。
ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。
研削時の粉塵が少ないです。
耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ないです。
多用途に使用できるオールマイティ
日本製です。

用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムその他【補強】BF粒度30厚さ(mm)6砥材AZ穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)80内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62223476180×6×22.23 AZ30P BF
26,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする