GARSON
D.A.D マグネットフェイスカーテン
~プライバシーをスマートに守る。リラックスできる車内空間へ~
・暑い日差しや体に悪影響を及ぼすUVをカット
・車内のプライバシー保護に
・マグネットで簡単装着!
用途
車用マグネットカーテン・フェイスカーテン・サイドカーテン・遮光・紫外線・UVカット・猛暑対策・車内高温対策・顔保護・日焼け防止・仮眠・プライバシー保護・車中泊
付属品
両面テープ付きスチールプレート4枚(サイズ:縦 約 20mm× 横 約 10mm× 厚さ 約 1mm)
色
ブラック
内容量
1個
注意
※駐車時以外でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62219678
LC030-01-01
M
約40×40
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62219687
LC030-01-02
L
約45×45
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください