エホート 六角軸スパイラルステップドリル
穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。
仕様6.35六角軸
材質ハイス鋼(チタンコーティング)
内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。