EFFORT(エホート)
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm
サッシュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます。サッシュ枠、手摺、蝶番の下穴がセンターにあきます。ガイド部の先端を、皿取面に垂直に当てドリルを押し込む事によりセンターに穴あけ出来ます。
用途
サッシュ枠、蝶番の取り付け時の下穴あけに。適応材料:木材
全長(mm)
120
ドリル径(Φmm)
2
仕様1
替えドリル方式(専用ドリル)
有効長(mm)
20
六角軸シャンク径
6.35六角軸
ガイド径(mm)
6.3
内容量
1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62222706
SG-2.0
¥2,300
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください