曜日別特売

エホート 六角軸ヒンジガイドドリル 2.0mm

エホート 六角軸ヒンジガイドドリル 2.0mm - EFFORT(エホート)エホート 六角軸ヒンジガイドドリル 2.0mm - EFFORT(エホート)

サッシュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます。ドリルはシャンク一体型。

用途サッシュ枠、蝶番の正確な取付に最適。適応材料:木材材質ハイス鋼仕様6.35六角軸全長(mm)90ドリル径(Φmm)2有効長(mm)10ガイド径(mm)8内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62222731HG-2.029010
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする