エホート 六角軸コバルト一体型 5.5mm

エホート 六角軸コバルト一体型 5.5mm - EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト一体型 5.5mm - EFFORT(エホート)

高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。

用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)5.5全長(mm)110有効長(mm)64内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62223361ECH-5.5
1,900
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする