エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm

エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm - EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm - EFFORT(エホート)

エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。

用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3.5内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62222688EFD-3.5
480
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする