曜日別特売

切断砥石 つるぎ

切断砥石 つるぎ - 高速電機(富士製砥)

幅広い材料に適合する最もスタンダードな製品です。

用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)その他【補強】BF粒度46厚さ(mm)2砥材A穴径(Φmm)20硬度R最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)110最高使用周速度(m/s)72内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62223467T110
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする