八ツ矢工業
スポイト
つまった時に。
材質
柄/スチールパイプ
全長(cm)
57
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
カップ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224955
27010
特大
415
165
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
62224971
27012
大
370
140
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください