曜日別特売

コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ

コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ - PLANET Technologyコンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ - PLANET Technologyコンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ - PLANET Technology

10/100BASE-TX×5ポート搭載
-40~75℃の広範囲温度対応
IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置対応
12~55V DC冗長電源(逆極性保護付き)

仕様【アドレステーブル】1Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CEセット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ質量(g)266タイプ【ハードウェアバージョン】1ポート数5消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時)スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)電源DC12~55V、極性反転保護機能付き冗長電源構成機器IP40メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75保護【EFT保護】6KVフローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレームRoHS指令(10物質対応)対応試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション処理方法ストアアンドフォワード放熱量(W)最大1.1 / 3.75BTU(イーサネットフル稼働時)ESD保護6KV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62223440ISW-500T-E
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする